エスコ
リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ
仕様
●サイズ(mm):35×17●外径(mm):50●全長(mm):75●重量(g):655●差込角:3/4"●色:白●コンビネーションタイプ●大型車用
アズワン品番
65-9247-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64130415
EA164EJ-35A
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください