エスコ
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。
フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。
クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様
●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
アズワン品番
65-9337-55
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64130878
EA983FL-10A
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください