曜日別特売

端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS

端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys セットの 125 A Terminal (最大電流 125 A )は、ケースワイヤと Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護するため、Terminal Shorting、Ground、Wire disconnection、不適切な接続、感電事故を防止します。クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ

仕様●種類:端子カバー●長さ:37mm●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6832アズワン品番65-7836-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131176VLSC3P2
9,430
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする