端子パーティション VIP/U/RAIL 3L パーティションプレート for use with for use with 端子台

端子パーティション VIP/U/RAIL 3L パーティションプレート for use with for use with 端子台 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。このタイプは、の DIN レールに直接取り付けます ベースモジュールの終わり動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です

仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/U/RAIL 3L●コード番号:217-6401アズワン品番65-7506-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641317792908555
1,030
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする