曜日別特売

ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ

ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:白●呼称径:120●中板径:110●内径:35●全高:164●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-120アズワン品番65-8682-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64132305640-120
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする