曜日別特売

ヒートシンク 長さ:100mm 幅:150mm 高さ:40mm

ヒートシンク 長さ:100mm 幅:150mm 高さ:40mm - LSIクーラー

ヒートシンク 40Fシリーズ

仕様●長さ:100mm●幅:150mm●高さ:40mm●寸法:100 x 150 x 40mm●コード番号:464-2901アズワン品番65-8070-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6413384540F100L150
8,110
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする