エスコ
8P 圧着ペンチ モジュラー用
ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。
仕様
●対応コネクタ:RJ45●能力:8P●全長(mm):190●ハンドル:コンフォートグリップ●調整可能な固定ブラケット付●モジュラー用
アズワン品番
65-9263-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64134168
EA538KM-5
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください