エスコ
回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズ
仕様
●材質:スチール●サイズ(mm):A/104、B/140、C/259.5 D/158、d/80、L/503.5 M/11.5●角度α:60°●重量(kg):28.75●ワーク最大重量(kg):12200●最大回転数(rpm):600●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応
アズワン品番
65-9286-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64134640
EA817AN-37
オープン
¥
590,800
¥
649,880
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください