イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンスパッター
クリンスパッターは、スパッター付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性などに重点をおいた多目的スパッター防止剤です。
短期的な防錆効果を持たせています。
消防法上の非危険物。
仕様
●内容量:420mL●外観:クリアー●乾燥塗膜状態:クリアー●乾燥時間:90秒●塗布面積:15~20m2/本●法令:PRTR該当/特化則該当
アズワン品番
65-9561-17
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64135918
020558 クリンスパッター ES55 420
¥
2,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください