マイクロチップ 200μl 53mm

マイクロチップ 200μl 53mm - BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。

仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8732-91内容量1箱(10個×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64136216SR-503CS
15,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする