曜日別特売

サニクイック

サニクイック - SARAYA(サラヤ)

医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。
72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。
第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。

仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700gアズワン品番67-2484-07内容量1ケース(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6413648731749
22,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする