きもと
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様
●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%
アズワン品番
67-2538-64
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64137467
75BLB
¥
10,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください