粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g

粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g - エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g - エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g - エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g - エスコ

粉末タイプのロウ材です。
接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。
ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。
カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。
使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。

仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64137765EA309A-26
オープン
4,760
5,236(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする