曜日別特売

マーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入

マーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 - ワゴジャパン

STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード
TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷

仕様●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:507-6490アズワン品番65-7709-33内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64137790793-503
6,840
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする