MAX(マックス)[事務用品・工具]
ドラムチューブ LM-TUシリーズ
仕様
●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160
アズワン品番
65-9563-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64138718
LM-TU427L2
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください