曜日別特売

ホースクリップ 13.2 → 15.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入

ホースクリップ 13.2 → 15.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入 - オエティカ

ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します

仕様●内径:13.2 → 15.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.2mm●最大内径:15.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4531アズワン品番65-8039-73内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64138779OET16.5RER
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする