曜日別特売

シーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入

シーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入 - SIEMENS

65 A の動作電流の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 33.9 x 30.6 x 22 mm です。黒色です

仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8212アズワン品番65-8076-23内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641389195ST3793-0
6,520
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする