エスコ
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。
シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番
65-9250-84
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64140048
EA354AE-208
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください