曜日別特売

照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑

照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ
Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。
特長と利点
シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No
14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合
用途:
非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット

仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.097高さ(mm)47タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズXB4定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600接点構成1NO+1NC作動方式モーメンタリ深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round消費電流(mA)18操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル操作部形状Green flushアズワン品番65-7791-46クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal実装タイプパネルマウント材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64140276XB4BW33B5
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする