日本サニパック
規格ポリ袋 HDPE 半透明
薄手で容量の多い小袋
仕様
●サイズ:260×380×0.008mm●色:透明 入数:200枚×40冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393427132
アズワン品番
65-8128-41
内容量
1ケース(40冊×200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64140407
H-13
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください