コンサス
サニタリー直管SUS316L 8A
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径:10.5mm●長さ:1090mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9148-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64140705
-
¥
33,500
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください