TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。

仕様●許容曲げ半径(mm):280●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス●原産国:日本●コード番号:400-8998材質ステンレス鋼板長さ(m)5内径(Φmm)152.5外径(Φmm)155.5使用流体熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花アズワン品番67-2360-96特性難燃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6414116821115-150-05
120,403
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする