ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ

ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ - エスコ
仕様●仕様:あご部+耳部(No.2)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9343-74内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64141859EA998BP-11
オープン
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする