Zippy
マイクロスイッチ スナップ PCB 1袋 2個入
仕様
●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4047
アズワン品番
65-7828-97
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142437
SW2-C1S1-00P0-Z
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください