曜日別特売

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ - CKD

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。
流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。
作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。
取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。
設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。
0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。
つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。
ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。
カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。

仕様●適合チューブ外径D(mm):8●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/4ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:550L/min(有効断面積:8mm2)●制御流れ流量:400L/min(有効断面積:6mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ20~Φ50●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5416アズワン品番67-2274-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64142769DSC-S1-08-H88
3,140
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする