エスコ
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様
●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番
65-9248-30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143198
EA303JA-1
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください