BULGIN
ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 500個入
Bulgin 標準ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様
●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8161
アズワン品番
65-7806-07
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143539
C1560ATAAB
¥
458,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください