WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入
仕様
●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3014
アズワン品番
65-7913-70
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143584
971060154
¥
1,970
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください