エッシェンバッハ
easy POCKET3x
LEDライト付きカード型ルーペ。
レンズを引き出すと、点灯。
スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
仕様
●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍
アズワン品番
65-8303-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64144896
-
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください