サンコー(三甲)
サンボックス#17N グレー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):17.3●材質:PP●外寸法(mm):403×287×208●有効内寸法(mm):346×245×185
アズワン品番
65-9011-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64145167
20174800GLTOT
¥
3,660
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください