曜日別特売

リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入

リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入 - LITTELFUSE

PolySwitch XE シリーズ
PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。
定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー

仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64145535RXEF160
1,000
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする