曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ - ABUS

All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box
That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero
Aluminium Combination Safety Padlocks
Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0190アズワン品番65-8049-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64145867145/30 Silver
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする