デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ

デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズ - エスコ

測定単位はリットルです。
液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。
ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。
ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。

仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)アズワン品番65-9340-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64145998EA991CH-102
オープン
48,700
53,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする