CUC(中国産業)
ケーブルレスファン 1個
ケーブルレスファン本体。
接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。
高出力を可能にするBIGモーター搭載。
手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。
仕様
●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間
アズワン品番
65-8962-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64146409
#9935-999-F
¥
2,970
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください