エスコ
3/8"DRx200mm ソケットホルダー 絶縁ソケット用
ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます
仕様
●サイズ:30×200mm●差込角:3/8"●収納個数:10個●重量(g):135●カラビナ付●EA560WP-6~-19、EA560WR-20~45、EA560WR-104~-108用
アズワン品番
65-9264-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64146454
EA560WP-91
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください