曜日別特売

ローラーレバー

ローラーレバー - ハネウェル

EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300
サイドアクションスイッチ
サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )

仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSZ51 シリーズ●コード番号:478-3579アズワン品番65-7800-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64147136LSZ51A
5,360
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする