フエニックス・コンタクト
イーサネットコネクタ PCBマウント CatB 1袋 100個入
仕様
●LANカテゴリ:CatB●ポート数:1●極数:2●種類:イーサネット●コード番号:240-3078
アズワン品番
65-7501-46
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64147224
1163798
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください