エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ

エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ - Festo

Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 42 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7227アズワン品番65-8009-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64147459JMDH-5/2-D-1-M12-C
46,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする