インターロックキット コンパクト

インターロックキット コンパクト - シュナイダーエレクトリック

Compact NSX 用の Schneider Electric シャーシロックキット 100 → 250 / 400 → 630 (キーロックなし)です。キーロックの種類 - Ronis、Profalux 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ロックキット●併用可能製品:NSX 100 ~ 250/400.630●コード番号:221-1179アズワン品番65-8082-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64147590LV429286
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする