曜日別特売

昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン

昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン - ダイドー昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン - ダイドー昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン - ダイドー昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン - ダイドー昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン - ダイドー昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン - ダイドー

収納ラックと扉が連動しているため、収納ラックの取っ手を引くと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをワンアクションで行うことができます。
収納ラックは25cm昇降し、手の届く高さまで降ろせるので、踏み台を使わず、誰でも最適な力でご使用いただけます。
収納スペースを増やしたい場所に、自由にコーディネートできます。例)ランドリー上、ウォークインクローゼット、玄関収納
本製品は設置工事が必要な商品です。お近くの施工店様、リフォーム店様にご相談ください。

仕様●昇降ストローク:前後方向/261mm、上下方向/252mm●原産国:日本質量(kg)7.3高さ(mm)376奥行(mm)293間口(mm)869耐荷重(kg/段)10キャスターなし棚段数1材質(棚板)パーティクルボード色(本体)アズワン品番65-8663-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64147660578310
55,900
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする