ビー・ブラウンエースクラップ
ハートアクセス開胸器用 コネクティングクランプ 原材料:ステンレススチール
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール
アズワン品番
65-9062-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64147888
FC138R
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください