モジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入

モジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

ミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。 DIN レールに取り付けるために、PDT x 1 とソリッドステートリレーを同一設計にしています。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc

仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/21●コンタクト数:1●コード番号:224-7579アズワン品番65-8072-47内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641483602900958
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする