曜日別特売

電源リピータ

電源リピータ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact リピータ電源で、HART 伝送機能を備えた 2 導体及び 3 導体トランスミッタを供給します。250 Ω の抵抗器は DIP スイッチで有効化できます 低抵抗システム用の HART インピーダンスを上げるためです EN61508 準拠、最大 SIL 2 まで ゾーン 2 への設置、保護タイプ「 n 」( EN60079-15 )が許可されています デジタル HART CO の双方向伝送

仕様●入力範囲:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7321アズワン品番65-8057-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641487192924210
73,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする