曜日別特売

T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) SPGN120308シリーズ

T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) SPGN120308シリーズ - サンドビック

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。

仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-8374アズワン品番65-8245-97内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149367SPGN120308
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする