曜日別特売

ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ - エスコワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ - エスコワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ - エスコワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ - エスコ

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。

仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVCアズワン品番65-9318-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149410EA947HM-335F
オープン
470
517(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする