WURTH ELEKTRONIK
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入
仕様
●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3325
アズワン品番
65-7532-58
内容量
1袋(300個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64149848
66201211822
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表