ゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ

ゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ - パイロットゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ - パイロット

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。
グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。
ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。
新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。

用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等仕様●芯径(mm):0.5●インク色:ライトブルー●本体色:ブラック●筆記線幅(mm):0.25●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.5●ゲルインキボールペン●ペン先:シナジーチップ●サイズ:最大径Φ10.5mm 全長143mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●原産国:日本●コード番号:385-2930アズワン品番67-2228-47繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149936LJP-20S5-LB
260
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする