曜日別特売

真空ポンプ OVEL オベル シリーズ

真空ポンプ OVEL オベル シリーズ - Festo

FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い

仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2435アズワン品番65-8036-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150015OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3
75,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする