857シリーズしきい値スイッチWagoの857シリーズJUMPFLEXしきい値スイッチは、標準アナログ信号を監視し、あらかじめ設定したしきい値を超えると信号を出力します。特長と利点PC構成インターフェイスデジタルスイッチング出力切り替えコンタクトリレー出力較正済みスケールの切り替えしきい値はDIPスイッチで設定、プッシュ / スライドスイッチによるティーチイン機能EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁