防災避難所用 座椅子ベッド 座 ザ ・リラクマイスター

防災避難所用 座椅子ベッド 座 ザ ・リラクマイスター - カンボウプラス防災避難所用 座椅子ベッド 座 ザ ・リラクマイスター - カンボウプラス防災避難所用 座椅子ベッド 座 ザ ・リラクマイスター - カンボウプラス

座椅子とベッドに早変わりの便利アイテム。防災備蓄商品として避難所、会社や工場などで緊急時に活躍します。
発泡ターポリンを使用しており、お尻や背中の負担軽減、底冷えや寒さを防止します。
表面の生地はターポリンを使用しており、水拭き可能で衛生的、清潔感をキープできます。

仕様●サイズ:折りたたみ時/約54cm×50cm、座椅子/約54cm×50cm、ベッド/約54cm×202cm●厚み:約5cm●重量:約3kg●材質:本体/PVCターポリン、ナイロン、ポリプロピレン、ベルト/ポリエステル、バックル/ポリアセタール、収納袋/ナイロン●カラー:本体表/ホワイト、本体裏/グレー●収納袋カラー:ブラック●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150076-
38,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする